曜日別特売

USBアダプタ

USBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライUSBアダプタ - サンワサプライ

Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。

セット内容製品本体、取説(保証書)電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力class1伝送方法FHSS通信速度最大3Mbps通信距離(m)100対応コーデックSBC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。内容量1個
注意
※Windows8のMetro UIには対応できません。
※Bluetooth Ver3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※Bluetooth機能を既に搭載しているパソコンには、本製品を接続しないでください。搭載済みのBluetooth機能も利用できなくなる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638127MM-BTUD47
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする