マイクロホン

マイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライマイクロホン - サンワサプライ

誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。
2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。
通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。
レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。

仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○形式コンデンサー型電源内蔵リチウムポリマー電池対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種連続使用時間約7時間周波数特性80~16000Hz周波数範囲2.403~2.481GHz充電時間(時間)3指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C充電ポート伝送方法2.4GHz通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)マイクミュート○(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638154MM-MCW02マイク×2、レシーバー×1、ウインドマフ×2、充電用ケーブル、取扱説明書、保証書
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
44638145MM-MCW01マイク×1、レシーバー×1、ウインドマフ×1、充電用ケーブル、取扱説明書、保証書
15,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44638145MM-MCW0144638154MM-MCW02MM-MCW01 マイクロホン サンワサプライ 44638154マイクロホンサンワサプライ1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする