曜日別特売

スピーカー

スピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライスピーカー - サンワサプライ

バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。

セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638179MM-SPSBA4
8,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする