曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム

ワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライ

電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。
1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。
電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。
市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)

セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間(時間)最大約40~45(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638188MM-WGS2RN
29,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする