曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム

ワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライワイヤレスガイドシステム - サンワサプライ

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。
モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。
5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。

セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100使用周波数(GHz)2.4周波数帯域(GHz)2.403~2.481内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638215MM-WGS4
47,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする