サンワサプライ
充電器
ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
セット内容
充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
280(ACアダプタを除く)
電源(V)
DC5(付属のACアダプタから供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×91×65
充電時間(時間)
約3(電池残量1%~100%までの目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638240
MM-WGS4-CL1
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください