サンワサプライ
ヘッドセット
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容
ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約1.1~1.4(カールコード仕様)
周波数特性
300~10000Hz
入力感度
-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
マイク/スピーカー
コンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
直径3.5mm4極ミニ
インピーダンス(Ω)
32±15%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638249
MM-WGS4-HS1
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください