スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライ

最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)
2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。
小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。
USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。
マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。
マイクミュート、スピーカーミュートができます。

仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3mセット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書電源リチウムポリマーバッテリー接続方式ワイヤレス(2.4GHz)感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)約20-20000充電時間(時間)約2スピーカー3W連続再生時間最大約6時間指向性全(無)指向性ポート充電ポート:Type-Cドライバーユニット(Φmm)40通信距離(m)約10連続待受時間最大約6時間ノイズキャンセリングAEC/AGC対応連続通話時間(時間)最大約6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638285MM-WLMSPSET
60,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする