フロアスタンド

フロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライフロアスタンド - サンワサプライ

角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。
チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。
iPad・タブレットを挟んだあと、置くだけで使用できます。
7~12.9インチ程度のタブレットに対応しています。※対応は挟み込みサイズをご確認下さい。
Φ320mmの台座でしっかり自立できます。

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約6.1使用工具手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1365取付け方法据置き組立時間20分支柱径(Φmm)下部分:38×30、上部分:36×16有効挟み幅(mm)タブレットホルダー:130~220適合厚さ(mm)タブレットホルダー:15まで総耐荷重(kg)約1組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638355MR-TABST21BKブラック
18,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
44638364MR-TABST21Wホワイト
18,000
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44638364MR-TABST21W44638355MR-TABST21BKMR-TABST21W フロアスタンド サンワサプライ 44638355フロアスタンドサンワサプライ1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする