サンワサプライ
ACアダプタ
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力
22.5V/2.5A 56.25W
ケーブル長(m)
ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8
対応機種
MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
入力
100~240V 50/60Hz 1.8A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638520
P-SP-AC2
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください