曜日別特売

耐震用ストッパー

耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ耐震用ストッパー - サンワサプライ

超強力粘着固定。ベルトを使わない簡単設置。
接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。
粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で潰れにくくなっています。
アクリル板は6角形の形状になっており、市販のスパナで容易に取り外せます。
75型以下の様々なテレビスタンド形状に対応。
無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事無く、安全な耐震が可能です。

仕様フリーカット:不可セット内容スーパー粘着モジュール×6、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×7×30(ゴム部分は四角形、アクリル板は六角形です。)対応機種75型以下のテレビなど適合温度(℃)0~40(50以上での使用は避けてください)入数6個耐用年数(年)約5~7 ※但し、使用環境によって異なる場合があります。耐震性7相当内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638547QL-E98
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする