曜日別特売

スツール

スツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライスツール - サンワサプライ

直径385mmの大型座面。
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
ビニルレザーで水をこぼしてもさっとふき取れます。
医療分野で求められる耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー採用。
低ホルムアルデヒド仕様。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。

材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約9(シェル)ホワイト、(座面)ピンク寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/375×205キャスターあり背もたれロータイプ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×665~835総耐荷重(kg)約80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)385×385×465~635脚幅(mm)約510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638660SNC-HP8K465~635385×385
58,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする