キャビネット

キャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライキャビネット - サンワサプライ

幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。
上段にはペントレーが付属します。
下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。
3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。
全ての引き出しを施錠することができます。※下段引き出しへは、A4ファイルを縦に収納します。

付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×534×600(取っ手を除く本体の奥行きは520)色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)天板部:30組立時間20分200種類、鍵番号:601~800総耐荷重(kg)40天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×10アジャスターなし組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638705SNW-107W40
30,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする