曜日別特売

パーティションブース

パーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライ

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。

材質張地:布、芯材:フェルト(PET)キャスターなし組立時間40分パネル厚(mm)30アジャスターなし組立人数1材質(パネル)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638730SPT-PB002BGベージュ
148,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44638739SPT-PB002GYグレー
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44638739SPT-PB002GY44638730SPT-PB002BGSPT-PB002GY パーティションブース サンワサプライ 44638730パーティションブースサンワサプライ1台
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする