サンワサプライ
パネル
増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
材質
張地:布、芯材:フェルト(PET)
キャスター
なし
組立時間
20分
パネル厚(mm)
30
アジャスター
なし
組立人数
1
材質(パネル)
布
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638748
SPT-PB002PNBG
ベージュ
¥
25,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44638757
SPT-PB002PNGY
グレー
¥
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。