曜日別特売

金具

金具 - サンワサプライ金具 - サンワサプライ金具 - サンワサプライ金具 - サンワサプライ金具 - サンワサプライ

パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。
金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ

セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PPキャスターあり組立時間20分色(フレーム)ブラックアジャスターなし組立人数1内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638775SPT-PBKG1
7,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする