サンワサプライ
電源延長コード
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。
5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。
コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様
絶縁キャップ:なし
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
15A・125V
プラグ
平行型
シャッター
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
プラグ形状
2P
差込口形状
2P
雷ガード
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638879
TAP-EX22-10BK
10
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44638888
TAP-EX22-20BK
20
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44638897
TAP-EX22-5BK
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください