電源延長コード

電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ

電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。
0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。
コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。

仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638906TAP-EX23-03BK0.3
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
44638915TAP-EX23-10BK10
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44638924TAP-EX23-20BK20
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
44638940TAP-EX23-5BK5
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする