曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。

仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
電源コード(m)
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638976TAP-KS2N-12個口1差込口:40
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44638985TAP-KS2N-22個口2差込口:40、仮固定穴:147
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44638994TAP-KS2N-32個口3差込口:40、仮固定穴:147
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44639010TAP-KS2N-52個口5差込口:40、仮固定穴:147
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
44639019TAP-KS4N-14個口1差込口:40、仮固定穴:227
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44639028TAP-KS4N-24個口2差込口:40、仮固定穴:227
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44639037TAP-KS4N-34個口3差込口:40、仮固定穴:227
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44639046TAP-KS4N-54個口5差込口:40、仮固定穴:227
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44639055TAP-KS6N-16個口1差込口:40、仮固定穴:307
4,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
44639064TAP-KS6N-26個口2差込口:40、仮固定穴:307
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
44639080TAP-KS6N-36個口3差込口:40、仮固定穴:307
5,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
44639089TAP-KS6N-56個口5差込口:40、仮固定穴:307
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44639098TAP-KS8N-18個口1差込口:40、仮固定穴:307
6,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
44639107TAP-KS8N-28個口2差込口:40、仮固定穴:307
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44639116TAP-KS8N-38個口3差込口:40、仮固定穴:307
6,600
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44639125TAP-KS8N-58個口5差込口:40、仮固定穴:307
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする