タイマー付きタップ

タイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライタイマー付きタップ - サンワサプライ

タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。
タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。
抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。
過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。
突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。
マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。
設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。
差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。
差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。
本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。

仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:ありホワイト使用温度範囲(℃)-10~40適合規格PSE精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)口数6個口定格容量15A・125V安全装置15A サーキットブレーカー電源コード(m)3プラグスイング式ブレーカサーキットプロテクタコード長さ(cm)アースコード:10タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口抜け止めタイププラグ形状2Pアースコード付導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース)仕上外径(Φmm)コード:8.5間隔(mm)差込口:40差込口形状3P内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639134TAP-RT2
35,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする