サンワサプライ
海外プラグ変換アダプタ
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。
安心の日本製で、PSE認可の商品です。
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
6A・250V
シャッター
なし
アース端子
なし
差込口
ノーマルタイプ
内容量
1個
注意
※電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。
※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込口形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44639360
TR-AD20
2PBFタイプ
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
44639369
TR-AD21
2PSEタイプ
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
44639378
TR-AD22
2PCタイプ
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
44639387
TR-AD23
2PBタイプ
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
44639396
TR-AD24
2PB3タイプ
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
44639405
TR-AD25
2POタイプ
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください