曜日別特売

ドッキングハブ

ドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライドッキングハブ - サンワサプライ

HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。

仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2セット内容取扱説明書、ケーブルタイポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)1500最大1ポートあたり通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps対応解像度最大3840×2160(4K 60Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)内容量1個
注意
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639484USB-3TCHP6S
10,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする