USB変換コンバータ

USB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライ

USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。
RS-232Cシリアルインターフェースをサポート
データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)
512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。

仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1ケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639536USB-CVRS9HC
5,980
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする