曜日別特売

LEDライト

LEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライLEDライト - サンワサプライ

人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。
取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。
懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。
本製品は、屋内用です。

仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639570USB-LED01N
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする