曜日別特売

EDID保持器

EDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライEDID保持器 - サンワサプライ

ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
4K/60Hz対応、HDCP2.2対応

仕様機器間制御(CEC):対応セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応コネクタ形状HDMI タイプA(19PIN)オス - HDMI タイプA(19PIN)メス適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)0.17最大解像度4096×2160/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきことアダプター型式アクティブ対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 (結露なきこと)対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bオス形状HDMI(タイプA)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639579VGA-EDID
9,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする