曜日別特売

ワゴン

ワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライワゴン - サンワサプライ

高耐荷重ワゴンです。
使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。
傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。
水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ホワイト使用工具手袋キャスターあり均等耐荷重(kg)天板部:40組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639588WG-20780
24,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
44639597WG-208100
29,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする