JET INOUE(ジェットイノウエ)
スイッチエクステンション 1個入
トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション
飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます
ボディはアルミ製。
用途
アクセサリパーツ
付属品
2mm6角レンチ
材質
本体:アルミ/ビーズ:アクリル
寸法(Φ×高さH)(mm)
約13×60
差し込み穴(mm)
約Φ6
穴深さ(mm)
約23.5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44640760
591219
(ビーズ)ブラック
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44640769
591220
(ビーズ)イエロー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44640778
591225
(ビーズ)クローム
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
44640787
591226
(ビーズ)ブルー
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44640796
591227
(ビーズ)グリーン
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44640805
591228
(ビーズ)パープル
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44640814
591229
(ビーズ)レッド
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
44640830
591230
(ビーズ)クリア
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください