大型横幕(ヒモ14本付)691-A「5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」

大型横幕(ヒモ14本付)691-A「5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」 - 仙台銘板大型横幕(ヒモ14本付)691-A「5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ」 - 仙台銘板
材質文字内容5S運動実施中 整理・整頓・清潔・清掃・しつけ取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)900×5400内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641180691-A
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする