曜日別特売

大型横幕(ヒモ14本付)685-A「ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を!!」

大型横幕(ヒモ14本付)685-A「ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を!!」 - 仙台銘板大型横幕(ヒモ14本付)685-A「ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を!!」 - 仙台銘板
材質文字内容ヒヤリハットで冷汗よりも安全作業でよい汗を取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)900×5400内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641304685-A
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする