グランド印刷
【名入れ】駐車場 ペットボトル看板 (P お客様駐車場/片面タイプ)
店舗名や会社名を入れられます。
重しにペットボトル使用でお手軽設置。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
2Lペットボトルが2本入ります。フタ付きなので見た目もスッキリ!
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
プラダン白4mm
文字内容
P お客様駐車場(片面)
印刷
片面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:600×450
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ペットボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642038
rk15-01-sor
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540