グランド印刷
【名入れ】駐車場 ブロック 看板(お客様駐車場/両面タイプ)
店舗名や会社名を入れられます。
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。
遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)
質量(kg)
約10
文字内容
お客様駐車場(両面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:190×390×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642117
rk16-01-wor
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540