グランド印刷
【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き
蓋付きで見た目もスッキリ。簡単置くだけの手間要らず。
ブロック内の雨水の流入や虫の侵入を防ぎます。
遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)
質量(kg)
約10
文字内容
お客様駐車場(両面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:190×390×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642135
rk16-01-wft
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540