曜日別特売

デジタル一眼カメラ α6700

デジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONYデジタル一眼カメラ α6700 - SONY

【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】
ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。
【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】
最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。
※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。
【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】
最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。
※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。
※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps
※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定
【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】
最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
【接続を快適にする接続性】
モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。

質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44642564ILCE-67001台ボディ
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
44642580ILCE-6700M1個高倍率ズームレンズキット
オープン
269,000
295,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

α6700:機能説明ビデオ【ソニー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする