SG Wonder zone
ワイヤーハンキング
寄せ植えや植物を入れて楽しんでいただけるハンギングバスケットです。ココシート付。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642729
590-001
約30×16(取手含む:約62)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
44642738
590-002
約25×13(取手含む:約62)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
44642747
590-003
約20×11(取手含む:約53)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください