SG Wonder zone
ワイヤーハンキング 寄せ鉢
寄せ植えや植物を入れて楽しんでいただけるハンギングバスケットです。ココシート付。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642756
590-004
約30×15(取手含む:約61)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
44642765
590-005
約25×13(取手含む:約62)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
44642774
590-006
約20×11(取手含む:約53)
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください