SG Wonder zone
皮付柳小判耳付3連鉢
天然素材の柳を使用し、ワイヤー骨格でとても丈夫。
用途
お花を入れたりちょっとした小物入れに最適。
素材
柳
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(cm)
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642790
310-010
4号用
約40×18×高さ15(取手含む高さ:約20.5)
約37×16×高さ14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
44642799
310-011
3.5号用
約31×15×高さ12(取手含む高さ:約17)
約28×12.5×高さ11.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください