曜日別特売

フルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ

フルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCLフルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ - TCL

GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ
AlgoエンジンLite搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます
DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド

VESAマウント(mm)W100×H100画素数1920×1080(FHD)端子数HDMI:2、USB(2.0):1バックライト方式直下式LEDパネルフルHDTVチューナーなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4464286940S54H8925.356018475(待機時:0.3)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
4464287832S54H7163.546818065(待機時:0.3)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする