グリーンライフ
Gアクア15m
なめらかな曲線を基調にし、女性にも好まれるやわらかな優しい形のデザイン
ねじれにくいホースを使用し巻き取り時もラクラクです。
用途
散水・園芸用
材質
本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂
質量(kg)
3.3
色
ブルー
寸法(cm)
約37×32.5×35
適合蛇口外径(Φmm)
16
内容量
1個
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44643368
PRQ-15GN
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください