曜日別特売

無水銀酸化銀電池 5個1シート

無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)
(12件のレビュー)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2内容量1パック(5個)
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
型番
互換性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643447SR416SWSR416SW4.8×1.65SR416SWSR416/337/280-75/SB-A5
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
44643456SR421SWSR421SW4.8×2.15SR421SW280-77/SB-A6
1,100
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
44643465SR512SWSR512SW5.8×1.25SR512SWSR512/335/280-68/SB-AB
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
44643474SR516SWSR516SW5.8×1.65SR516SWSR516(SR62)/317/280-58/SB-AR
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643490SR521SWSR521SW5.8×2.15SR521SWSR521(SR63)/379/280-59/SB-AC
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643499SR527SWSR527SW5.8×2.7SR527SWSR527(SR64)/319/280-60/SB-AE
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44643508SR616SWSR616SW6.8×1.65SR616SWSR616(SR65)/321/280-73/SB-AF
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643517SR621SWSR621SW6.8×2.15SR621SWSR621(SR60)/364/280-34/SB-AG
910
909
1,000(税込)
当日出荷
44643535SR626SWSR626SW6.8×2.6SR626SWSR626(SR66)/377/280-39/SB-AW
910
909
1,000(税込)
当日出荷
44643560SR712SWSR712SW7.9×1.25SR712SWSR712/346/280-66/SB-AH
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
44643569SR714SWSR714SW7.9×1.45SR714SWSR714/341
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
44643578SR716SWSR716SW7.9×1.65SR716SWSR716(SR67)/315/280-56/SB-AT
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643587SR721SWSR721SW7.9×2.1SR721SWSR721(SR58)/362/280-29/SB-AK
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
44643605SR726SWSR726SW7.9×2.6SR726SWSR726(SR59)/397/280-28/SB-AL
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
44643630SR731SWSR731SW7.9×2.6SR731SWSR731/329
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
44643639SR916SWSR916SW9.5×1.65SR916SWSR916(SR68)/373/280-45/SB-AJ
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643648SR920SWSR920SW9.5×2.05SR920SWSR921(SR69)/371/280-31/SB-AN
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643666SR927SWSR927SW9.5×2.7SR927SWSR927(SR57)/395/280-48/SB-AP
950
949
1,044(税込)
当日出荷
44643684SR936SWSR936SW9.5×3.6SR936SWSR936(SR45)/394/280-17/SB-A4
950
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 腕時計の電池替え
共栄工務店

Gショックの電池替えのために購入した。一つで良かったが5個セットだったので仕方無く購入した。一個売りがあればいいな。

2025-07-10
用途: 時計の交換用電池として
医療・福祉・介護関連業

こんな型番の電池入手できるのか…と、心配していましたが「あるところにはある」のですね。 役員室の時計でしたので、助かりました。 ま、5個までは必要なかったのですが、助かりました。 似た品番が多いので、発注前に再度確認は必要です。

2025-09-18
用途: 電池交換時
広瀬建築設計事務所サービス業

時計の電池交換をしました。4年間動くかどうか確かめます。

2024-11-17
用途: 腕時計
不動産業

最近100均でも取り扱っているボタン電池ですが、この品番は置いていませんでした。扱いのある他店と価格比較しましたが一番安かったのでモノタロウで購入。ストックなのでまだ使用してません。

対象商品 : 44643535
2024-11-02
用途: アナログ腕時計サイズの電池として
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

電気屋量販店さんなどで購入すると一個だけで約700円ぐらいする。このメーカーの差なのか性能なのかよくわからないが、とにかくアナログの腕時計サイズの電池交換は、ほとんどこの626SW。量はあるけど、一個あたりの金額がとにかくお買い得です。

対象商品 : 44643517
2024-08-28
用途: 時計電池交換

5個セットでリーズナブルなので購入。放置放電を考えると1個、2個、4個セットもあると選択肢が増えるのでご検討願いたい。

対象商品 : 44643648
2024-08-14
用途: 時計の電池交換
カトウ

家族(社員)の腕時計の電池を一気に交換できました。
使用推奨期限が一年半でしたのでもう少し期限があるとよいかと思います。

対象商品 : 44643648
2024-08-06
用途: 腕時計の電池交換
有限会社学大大黒屋不動産不動産業

特段の問題も無く、交換が出来ました。
モノタロウさんは、全ての商品が安く調達できて、重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする