曜日別特売

無水銀酸化銀電池 5個1シート

無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シート - MURATA(村田製作所)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2内容量1パック(5個)
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
型番
互換性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643438SR48(W/SW)SR48(W/SW)7.9×5.4SR48(W/SW)SR48W/SR754/393/SB-B3
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44643709SR1116(W/SW)SR1116(W/SW)11.6×1.65SR1116(W/SW)SR1116SW/SR1116W/SR1116/366/365/280-46
1,460
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
44643718SR1120(W/SW)SR1120(W/SW)11.6×2.05SR1120(W/SW)SR1120SW/SR1120W/SR1121(SR55)/381/391/280-27/280-30/SB-AS/SB-BS
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44643727SR1130(W/SW)SR1130(W/SW)11.6×3.05SR1130(W/SW)SR1130SW/SR1130W/SR1121(SR55)/381/391/280-27/280-30/SB-AS/SB-BS
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする