曜日別特売

ヘルメット 飛来・落下物用 ARES(アレス)

ヘルメット 飛来・落下物用 ARES(アレス) - CAMP Safety

快適性・機能性・安全性の最適化が図れるよう設計された最高級ヘルメット。
あごのバックルは15~25kgの荷重でリリースする安全設計。
イヤープロテクション・バイザー・ヘッドランプ用のアタッチメントポイントを装備。
小さいサイズ用にアダプターキットが付属されています。

用途飛来・落下物保護用材質ABS質量(g)470頭囲(cm)54~62ひもタイプ使用区分飛来・落下物保護用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446437365074701レッド
12,000
取扱い終了
返品不可
446437455074704オレンジ
12,000
取扱い終了
返品不可
446437545074705イエロー
12,000
取扱い終了
返品不可
446437705074707ホワイト
12,000
取扱い終了
返品不可
446437795074702ライトブルー
12,000
取扱い終了
返品不可
446437885074703ケイコウイエロー
12,000
取扱い終了
返品不可
446437975074706グリーン
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする