CAMP Safety
フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Light(スウィフティライト)
シンプルな軽量フルハーネス。
独自のSTS自動バックル(レッグ部)により着脱が容易に行えます。
ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)が装着可能。
用途
フルハーネス「墜落制止用器具適合品」
材質
ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス)
サイズ
フリー
質量(g)
1000
サイズ(cm)
(レッグ部)45-75
ウエスト(cm)
80-140
内容量
1個
注意
※使用可能重量:150kgまで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44643824
5216701
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください