SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル

SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル - SecuSTATION

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応

仕様ノイズ低減:2D/3D DNR付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応内容量1台
注意
※LANケーブルは付属していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643876SC-PX38ドーム型105×87×80.8ホワイト3545
29,090
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44643867SC-PX88Bバレット型190×98×69ブラック4307
29,090
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44643867SC-PX88B51072536SC-PX88ABSC-PX88B SecuSTATION POEカメラ 800万画素 SecuSTATION 51072536SecuSTATION POEカメラ 800万画素SecuSTATION1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする