トンボレックス(TONBOREX)
仔羊革手袋 R-MAX1 EX
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
仔羊革
厚さ(mm)
0.45~0.55
色
シルバーホワイト
入数(双)
1
機能
フィット感、耐久性
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649074
R-MAX1EX
-
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649090
R-MAX1EX
-
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649099
R-MAX1EX
-
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649108
R-MAX1EX
-
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649117
R-MAX1EX
-
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
70281848
R-MAX1EX【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,490
¥
3,590
アウトレット
¥
3,949
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください