トンボレックス(TONBOREX)
救助技術大会・訓練専用 羊革手袋当て無しタイプ R-MAX1BK
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
仔羊革
厚さ(mm)
0.45~0.55
色
ブラック
入数(双)
1
機能
フィット感、耐久性
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649126
R-MAX1BK
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649135
R-MAX1BK
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
44649144
R-MAX1BK
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649160
R-MAX1BK
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
44649169
R-MAX1BK
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください