トンボレックス(TONBOREX)
人工皮革製手袋 E-REX21BK
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途
水洗可能
タフィーカット
材質
人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)
0.5~0.6
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649214
E-REX21BK
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
44649230
E-REX21BK
M
18~19
21~22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44649239
E-REX21BK
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44649248
E-REX21BK
LL
20~21
24~25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください