トンボレックス(TONBOREX)
人工皮革製手袋 E-REX22W
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途
水洗可能
タフィーカット
材質
人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)
0.5~0.6
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
アテ有無
アテ付
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649257
E-REX22W
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
44649266
E-REX22W
M
18~19
21~22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
44649275
E-REX22W
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
44649284
E-REX22W
LL
20~21
24~25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください