曜日別特売

人工皮革製手袋 E-REX22BK

人工皮革製手袋 E-REX22BK - トンボレックス(TONBOREX)

手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。

用途
水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用)厚さ(mm)0.5~0.6ブラック入数(双)1機能耐摩耗性アテ有無アテ付袖口仕様マジックタイプ内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44649300E-REX22BKS17~1819.5~20.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
44649309E-REX22BKM18~1921~22
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
44649318E-REX22BKL19~2022.5~23.5
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
44649327E-REX22BKLL20~2124~25
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする