トンボレックス(TONBOREX)
訓練用モデル 羊革&合皮ハイブリッドタイプ(ロープ当て付) R-MAX4
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用。手の平側の羊革とベストマッチしたハイブリッドタイプ。ロープアスリートモデルの当てを採用し耐久性・通気性は抜群、訓練に最適。
用途
タフィーカット
厚さ(mm)
0.45~0.55
色
シルバーホワイト
入数(双)
1
機能
軽量、ストレッチ、耐久性
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649336
R-MAX4
甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト)
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649345
R-MAX4
甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト)
M
18~19
21~22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
44649354
R-MAX4
甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト)
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
44649370
R-MAX4
/甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト)
LL
20~21
24~25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください