トンボレックス(TONBOREX)
羊革製手袋 RS-940W
薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。
材質
羊革
厚さ(mm)
0.5~0.6
色
ホワイト
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44649379
RS-940W
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
44649388
RS-940W
M
18~19
21~22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
44649397
RS-940W
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
44649406
RS-940W
LL
20~21
24~25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください